チゼル タガネのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
143件の「チゼル タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チゼル」、「チゼルハンマー」、「レンガ割り」などの商品も取り扱っております。
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様 エッチングツール 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 12.7 全長(mm) 176 質量(g) 232 刃幅(mm) 17(7、3、7)
1本
4,330 税込4,763
翌日出荷


1個
1,550 税込1,705
4日以内出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm) 185(A-300本体) 付属品 フラットチゼル:1002×1本。モイルポイントチゼル:1024×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6981 種別 空気式高速タガネ 質量(kg) 1.7 空気消費量(m3/min) 0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 無負荷打撃数(min-1) 2600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番 360-1226 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 220 質量(g) 310 刃幅(mm) 50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。 寸法(mm) 300×17.5H
1箱(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。 寸法(mm) 300×六角15H
1箱(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm) 10.2 全長(mm) 610 質量(g) 640 刃幅(mm) 25.4 アズワン品番 65-2111-47
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

軸径(Φmm) 10.2 全長(mm) 610 質量(g) 594 刃幅(mm) 50.8 アズワン品番 65-2111-49
1本
9,850 税込10,835
翌日出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番 828-9364 質量(g) 415
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷


ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番 828-9367 質量(g) 445
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

トラスコ品番 276-8755 適合機種 A-300、A-302 全長(mm) 180 質量(g) 165 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 10
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
トラスコ品番 828-9365 質量(g) 425
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷